Motion
02-139087
Clapet antiretour à double fonction actionné par pilote System Stak , 16 gal/min max.
N° D’ARTICLE MI02641510
N° MFR02-139087
Prix399.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour à double fonction actionné par pilote System Stak , 16 gal/min max.
N° D’ARTICLE MI02641510
N° MFR02-139087
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
Prix399.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.57 po
  • Longueur totale
    3.82 po
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Taille (ISO-4401)
    Taille 03
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Vérifier l’emplacement
    Enregistrement au port A, pilote au port B
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour à double fonction piloté
  • Numéro de conception
    41
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique anti-usure
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DGMPC-3 41
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DGMPC-3-ABM-BAM41
  • Laissez libre écoulement dans une direction de la conduite dans laquelle se trouve l’élément du clapet antiretour (il n’est pas possible de faire écoulement dans la direction opposée)
  • Réduction des besoins en espace
  • Polyvalent et facile à installer
  • Robuste et fiable

Les clients ont également acheté