Motion
436.1FL-1

L S STARRETT
436.1FL-1

Micromètre extérieur, plage : 0 po à 1 po, type de mesure : mécanique, type d’écrou : friction, acier
N° D’ARTICLE MI02643959
N° MFR436.1FL-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
436.1FL-1

Micromètre extérieur, plage : 0 po à 1 po, type de mesure : mécanique, type d’écrou : friction, acier
N° D’ARTICLE MI02643959
N° MFR436.1FL-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po

Détails

  • Précision
    ±0.0001 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    67996
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    1 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Acier
  • Mesure minimale
    0 po
  • Type d’embûche
    Friction

Aperçu

Description du fabricant
436.1FL-1