Motion
436.1RL-4

L S STARRETT
436.1RL-4

Micromètre extérieur, plage : 3 po à 4 po, type de mesure : mécanique, type d’écrou : arrêt à cliquet, acier
N° D’ARTICLE MI02643982
N° MFR436.1RL-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
436.1RL-4

Micromètre extérieur, plage : 3 po à 4 po, type de mesure : mécanique, type d’écrou : arrêt à cliquet, acier
N° D’ARTICLE MI02643982
N° MFR436.1RL-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po

Détails

  • Précision
    ±0.00015 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68017
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    4 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Acier
  • Mesure minimale
    3 po
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
436.1RL-4 436.1 RL-4 MIC 68017

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon