Motion
445BZ-12RL

L S STARRETT
445BZ-12RL

Micromètre de profondeur mécanique - Calibre, Plage : 0 po à 12 po, Précision : ±0.0001 po, Gradation : 0.001 po, Base : 4 po
N° D’ARTICLE MI02643997
N° MFR445BZ-12RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
445BZ-12RL

Micromètre de profondeur mécanique - Calibre, Plage : 0 po à 12 po, Précision : ±0.0001 po, Gradation : 0.001 po, Base : 4 po
N° D’ARTICLE MI02643997
N° MFR445BZ-12RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    4 po
  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre de la tige
    5/32 po

Détails

  • Précision
    ±0.0001 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    67118
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    12 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    0 po
  • Nombre de tiges
    12
  • Type de tige
    Non rotatif
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 445BZ-12RL PROFONDEUR