Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.0001 po
- Réglage de la hauteur7/8 po
- Poids32.70 lb
- Diamètre de la table de travail2-1/4 po
Détails
- Sortie de donnéesAucun
- Indicateur de compositionNon
- Numéro de catalogue du fabricant67191
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale2 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialCarbure (pince et enclume)
- Mesure minimale0 po
- Type de table de travailRéglable