Spécifications
Dimensions
- Plage de diamètres3/4 po à 1 po
- Profondeur de la jauge2-5/8 po
- Diplôme0.00025 po
Détails
- Type de jaugeJauge d’alésage
- Numéro de catalogue du fabricant68134
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale1 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure minimale3/4 po
- Nombre de points de contact3
- Nombre de sonneries de réglage incluses1