Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale14.3 mm
- Longueur totale44.2 mm
- Largeur totale14 mm
- Poids20 g
Détails
- Charge applicableCircuit IC, PLC relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 0.5m
- Comp. liquideAir
- Type de montageBande
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, JIS C 0920
- Action de commutationPNP (3 fils)