Motion
31867
Orange 85 .125 x 1.00 Plat 100'/30.5m Ceinture d'aigle
N° D’ARTICLE MI02647177
N° MFR31867
Prix8.50 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Orange 85 .125 x 1.00 Plat 100'/30.5m Ceinture d'aigle
N° D’ARTICLE MI02647177
N° MFR31867
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
Prix8.50 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    25 mm
  • Global Hauteur  
    1/8 po
  • Global Largeur  
    1 po

Détails

  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Couleur
    Orange
  • Section transversale
    .125" × 1"
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
1032143 ORANGE 85 .125 X 1.00 PLAT