Motion
31873
Orange 85 .090 x 1.50 Plat 100'/30.5m Ceinture d'aigle
N° D’ARTICLE MI02647183
N° MFR31873
Prix7.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Orange 85 .090 x 1.50 Plat 100'/30.5m Ceinture d'aigle
N° D’ARTICLE MI02647183
N° MFR31873

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.18 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    18 mm
  • Global Hauteur  
    0.09 po
  • Global Largeur  
    1-1/2 po

Détails

  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Couleur
    Orange
  • Section transversale
    .090" × 1.5"
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
1032151 ORANGE 85 .090 X 1.50 PLAT