Motion
C04800510620M

AS RAYMOND
C04800510620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0510 in Wire Size, 47.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02650422
N° MFRC04800510620M
Prix2.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800510620M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0510 in Wire Size, 47.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02650422
N° MFRC04800510620M
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
Prix2.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00558 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800510620M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    47.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0480-051-0620M PRINTEMPS