Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.6250 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Goujon Longueur2.7500 po
- Longueur du filetage1.7500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids7.33 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier inoxydable
- Rpm max.2490 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale17940 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- Joint d’étanchéitéScellé
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SériePTR-SS-R
- Matériau du goujonAcier inoxydable
- Type de goujonStandard
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse au désalignement de l’application