Motion
A1243H-04X300

KURIYAMA OF AMERICA
A1243H-04X300

A1243H-04X300 A1243 Série 0.625 in. Flexible d’air respiratoire en PVC non toxique de diamètre extérieur nominal
N° D’ARTICLE MI02651269
N° MFRA1243H-04X300
Prix2.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
A1243H-04X300

A1243H-04X300 A1243 Série 0.625 in. Flexible d’air respiratoire en PVC non toxique de diamètre extérieur nominal
N° D’ARTICLE MI02651269
N° MFRA1243H-04X300
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
Prix2.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau respiratoire non toxique spécialement conçu qui offre une flexibilité à basse température et une faible odeur.
  • Application
    Conduites d’alimentation en air de type C générales, cabines de pulvérisation de peinture, intérieur, service d’air sur site, extérieur, service en plein air.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé en PVC noir non toxique, résistant aux intempéries et aux UV
  • Numéro CUP du fabricant
    822353067772
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Tuyau d’air non toxique en PVC de la série A1243
  • Style
    Tuyau d’air en PVC non toxique
  • Type
    Tuyau d’air respirable
  • CUP_NON
    822353067772
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
A1243H-04 TUYAU RESPIRANT L’AIR
  • Bonne flexibilité à basse température. Faible odeur par rapport au tuyau en caoutchouc traditionnel. La construction murale robuste correspond aux dimensions du tuyau en caoutchouc. Version pour mur léger disponible (taille de 1/4 po). Longueurs en une seule pièce. Le tuyau est conforme aux exigences du NIOSH(14) pour le respirateur de type C. Sans phtalate!

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif