Motion
MXH20-10
SMC® MXH20-10 , diamètre de 20mm alésages, course de 10mm , pare-chocs en caoutchouc (les deux extrémités), aimant inclus? : aimant inclus
N° D’ARTICLE MI02651394
N° MFRMXH20-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SMC® MXH20-10 , diamètre de 20mm alésages, course de 10mm , pare-chocs en caoutchouc (les deux extrémités), aimant inclus? : aimant inclus
N° D’ARTICLE MI02651394
N° MFRMXH20-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Hauteur totale
    64.5 mm
  • Longueur totale
    78 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Pare-chocs en caoutchouc (les deux extrémités)
  • Roulements inclus
    Roulement coulissant
  • Aimant inclus
    Aimant inclus
  • Force appliquée maximale
    220 N
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Type de table coulissante
    Table coulissante compacte (série MXH)
  • Norme de filetage
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
MXH20-10 CYLINDRE
  • Offre une intégration pratique d’un guide linéaire de chenille infini et d’un cylindre pneumatique
  • L’utilisation d’un guide linéaire offre une précision de déplacement exceptionnelle contre les moments et un excellent parallélisme du déplacement
  • Le profil étroit et compact de l’unité permet une position parallèle de plusieurs lames dans un espace limité
  • Convient à un large éventail d’industries qui nécessitent une manipulation des matériaux ou des outils et une précision non rotative

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon