Motion
101073-000
Pièce de rechange du moteur hydraulique -
N° D’ARTICLE MI02657947
N° MFR101073-000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de rechange du moteur hydraulique -
N° D’ARTICLE MI02657947
N° MFR101073-000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.73 po
  • Longueur totale
    2.74 po
  • Largeur totale
    0.73 po

Détails

  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    760 tr/min
  • Type de pièce de rechange
    Arbre
  • Série
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
101073-000 ARBRE
  • Disponible dans toutes les configurations et tailles