Motion
CPB015ZM

MRC (SKF)
CPB015ZM

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller Marathon® - 15/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02659067
N° MFRCPB015ZM
Prix137.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
CPB015ZM

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller Marathon® - 15/16 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02659067
N° MFRCPB015ZM
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
Votre prix137.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.9063 à 4.3438 po
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Hauteur totale
    2.7813 po
  • Longueur totale
    5.2813 po
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Prélubrifiée à vie avec de la graisse USDA H1-approved • La graisse synthétique de haute qualité est inodore et insipide, et est approuvé pour une utilisation dans toutes les industries de transformation des aliments • 60 % plus léger que la fonte et résistant à l’eau chaude et froide, désinfectants, acides citriques, la cuisson des graisses, et pratiquement tous les produits chimiques de lavage • Aide à maintenir la conformité HACCP de votre installation • Une durée de vie plus longue réduit les coûts d’exploitation et de remplacement • Aucune relubrification nécessaire • Résistant à la corrosion et à la contamination dans pratiquement toutes les conditions de lavage • Remplacement par insertion
  • Revêtement de finition
    ZMaRC
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Série
    Marathon®
  • CUP_NON
    097741095839

Aperçu

Description du fabricant
CPB015ZM PIL NOIR
  • Prélubrifié à vie avec de la graisse USDA H1-approved
  • La graisse synthétique de haute qualité est inodore et insipide et est approuvée pour une utilisation dans toutes les industries de transformation des aliments
  • 60 % plus léger que la fonte et résistant à l’eau chaude et froide, aux désinfectants, aux acides citriques, aux graisses de cuisson et à pratiquement tous les produits chimiques de lavage
  • Aide à maintenir la conformité HACCP de votre établissement
  • Une durée de vie plus longue réduit les coûts d’exploitation et de remplacement
  • Aucune relubrification nécessaire
  • Résistant à la corrosion et sans contamination dans pratiquement toutes les conditions de lavage
  • Remplacement encastré