Motion
PAB40-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
PAB40-PP-AS

Bague à rail rond - série PAB, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 80 mm
N° D’ARTICLE MI02659638
N° MFRPAB40-PP-AS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
PAB40-PP-AS

Bague à rail rond - série PAB, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 80 mm
N° D’ARTICLE MI02659638
N° MFRPAB40-PP-AS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    60.3 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    80 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague plate
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    PAB
  • CUP_NON
    4047643182706

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT LINÉAIRE PLAIN PAB4080PPAS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon