Motion
10-788
Couteau utilitaire ou lame de rasoir - Utilitaire
N° D’ARTICLE MI02659681
N° MFR10-788
Prix16.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau utilitaire ou lame de rasoir - Utilitaire
N° D’ARTICLE MI02659681
N° MFR10-788

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.7000 po, 170 mm
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Poids
    0.49 lb
  • Largeur
    40 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Changement de lame sans outil
  • Matériau du corps
    Métal
  • Couleur
    Noir, argent
  • Distributeur
    Pas un distributeur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de couteau
    Utilitaire
  • Nombre de pièces
    1
  • Lame rétractable
    Oui
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • Lame à bouton-pression
    Pas de lame à enclencher
  • Type
    Couteau rétractable
  • CUP_NON
    076174107883

Aperçu

Description du fabricant
10-788 COUTEAU INSTANTANÉ CHG
  • Corps de couteau en métal durable
  • Changement rapide de lame à un bouton – aucun outil requis
  • Conception ergonomique pour le confort, le contrôle et l’équilibre
  • Panneaux souples bimatériaux sur la poignée pour une prise sûre
  • La conception du nez entrecroisé aide à fixer la lame et aide à prévenir la séparation du corps
  • Repose-pouce rembourré
  • Coupe-fil intégré lorsque la lame est rétractée
  • Trou de suspension pour ajouter une dragonne ou une longe
  • Rangement de lame pivotant pour un accès facile à la lame
  • Fonctionne avec la plupart des lames utilitaires standard
  • Comprend : trois lames utilitaires 11-921 standard

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif