Motion
33-735
Ruban à mesurer FatMax - longueur de ruban : 35 pi, largeur de ruban : 1-1/4 po, ruban de couleur jaune, corps de couleur noir et jaune, matériau de corps : ABS
N° D’ARTICLE MI02659690
N° MFR33-735
Prix66.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer FatMax - longueur de ruban : 35 pi, largeur de ruban : 1-1/4 po, ruban de couleur jaune, corps de couleur noir et jaune, matériau de corps : ABS
N° D’ARTICLE MI02659690
N° MFR33-735

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    35 pi
  • Largeur de lame
    1-1/4 po
  • Diplôme
    1/16 po
  • Longueur remarquable
    11 pi
  • Poids
    1.60 lb

Détails

  • Action
    Verrouillage
  • Détails supplémentaires
    Marquage central des montants à 19.2 po
  • Revêtement de lame
    Mylar/Polyester
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Couleur du corps
    Noir, jaune
  • Matériau du corps
    ABS
  • Type de verrouillage
    Bouton
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Automatique
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet
  • CUP_NON
    076174337358

Aperçu

Description du fabricant
33-735 RÈGLE DE RUBAN FATMAX 1/14X35 PI
  • Lame de 11 pi remarquable
  • Lame de 1-1/4 po de large pour une lisibilité facile
  • Le revêtement BladeArmor de 4-1/2 po maximise la durabilité de la lame
  • La pellicule en polyester Mylar® prolonge la durée de vie de la lame entière
  • Boîtier en ABS résistant aux chocs avec surmoulage en caoutchouc résistant à une utilisation intensive
  • Le verrouillage de la lame vers le haut facilite le verrouillage et le déverrouillage
  • Les marques centrales des montants de 16 po et 19.2 po simplifient les travaux d’encadrement
  • La prise coussinée offre une tenue confortable et antidérapante
  • Crochets multiprises spécialement conçus sur le côté, le dessus ou le dessous pour plus de polyvalence
  • Couleur : boîtier noir/jaune, lame jaune

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon