Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame6-7/8 po
- Diplôme1/8 po
Détails
- Angle de 45 degrés45°
- Bords biseautés ou droitsBords droits
- Style d’obtention du diplômeAnglais
- MatérielAluminium
- Ensemble carréEnsemble non carré
- Style carréCarré rapide
- CUP_NON076174460711
Aperçu
- Construction en aluminium durable
- Le corps noir avec graduations jaunes offre une lisibilité maximale dans toutes les conditions d’éclairage
- Diplômes en 1/8”
- Outil polyvalent idéal pour une utilisation comme échelle de rapporteur de 0° à 90°
- Fonctionne bien comme guide de scie
- Couleur : Corps noir, graduations jaunes
- Diplômes : 8ths