Motion
RNFTL3610A5S
Série R : vis à bille roulée - 36 mm de diamètre nominal
N° D’ARTICLE MI02659864
N° MFRRNFTL3610A5S
Prix1,114.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série R : vis à bille roulée - 36 mm de diamètre nominal
N° D’ARTICLE MI02659864
N° MFRRNFTL3610A5S

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,114.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de la vis
    36 mm
  • Hauteur totale
    98 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Largeur totale
    102 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8483908080
  • Numéro CUP du fabricant
    029176517518
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Types de produits
    Série R : vis à bille roulée
  • CUP_NON
    029176517518

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU RNFTL3610A5S