Motion
25-310-SST-1000-PSI

NOSHOK INC
25-310-SST-1000-PSI

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 1000 psi, raccord arrière de 7/16 po-20, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI02659921
N° MFR25-310-SST-1000-PSI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-310-SST-1000-PSI

Manomètre, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 1000 psi, raccord arrière de 7/16 po-20, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI02659921
N° MFR25-310-SST-1000-PSI
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6 %
  • Plage de température ambiante
    0 à 160
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 1,000 psi

Aperçu

Description du fabricant
25-310-SST-1000-PSI
  • Jauge remplie de liquide robuste de haute qualité
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
  • Boîtier en laiton moulé avec finition en laiton naturel
  • Alliage de cuivre ou pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et en laiton
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
  • Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide