Motion
VSR8-8-FG-S-3EZ-V1-X1

SMC CORP OF AMERICA
VSR8-8-FG-S-3EZ-V1-X1

VANNE, ISO ENFICHABLE, BOBINE BLEUE
N° D’ARTICLE MI02660151
N° MFRVSR8-8-FG-S-3EZ-V1-X1
Prix103.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSR8-8-FG-S-3EZ-V1-X1

VANNE, ISO ENFICHABLE, BOBINE BLEUE
N° D’ARTICLE MI02660151
N° MFRVSR8-8-FG-S-3EZ-V1-X1
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
Prix103.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VSR
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VSR8-8-FG-S-3EZ-V1-X1 VANNE
  • Fluide : air, gaz d’inertie
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Pression de service minimale : 0.1MPa
  • Débit : Cv 4.0
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Valeur nominale : IP67, NEMA4 Abaissement du tuyau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté