Motion
40392
Oil Seal - Solid, 2.756 in Shaft Dia., 4.009 in OD, 0.469 in Overall Width, PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI02660517
N° MFR40392
Prix230.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.756 in Shaft Dia., 4.009 in OD, 0.469 in Overall Width, PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI02660517
N° MFR40392
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
Prix230.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.009 po
  • Largeur totale
    0.469 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.756 po
  • Poids
    0.47 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    PTFE
  • Numéro CUP du fabricant
    053893468143
  • Matériel
    PTFE
  • Type de joint
    FW-H
  • Série
    40000
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
40392 JOINT D’HUILE
  • Excellentes capacités de course à sec
  • Faible coefficient de friction
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Résistant aux mélanges d’hydrocarbures et d’oxygène.