Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée5-1/2 po
- Longueur6.3000 po, 160 mm
- Longueur totale6-1/8 po
- Poids0.23 lb
- Largeur6 po
Détails
- Détails supplémentaires8 positions de lame
- Type de lameUtilitaire standard
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurArgent
- DistributeurPas un distributeur
- Revêtement de finitionAucun
- Type de couteauUtilitaire
- Nombre de lames1
- Lame rétractableOui
- Bords simples ou doublesCélibataire
- Lame à bouton-pressionPas de lame à enclencher
- TypeCouteau utilitaire rétractable
- CUP_NON076174101751
Aperçu
- Construction légère et polyvalente du corps du couteau en plastique
- Pour usage léger seulement
- La vis mécanique maintient fermement le corps du couteau ensemble, tournevis requis pour le changement de lame
- Comprend un trou de suspension pour ajouter une dragonne ou une longe
- Fonctionne avec la plupart des lames utilitaires standard (une 11-921 incluse)