Motion
10-189C
Couteau utilitaire ou lame de rasoir Interlock - Sécurité
N° D’ARTICLE MI02661023
N° MFR10-189C
Prix12.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau utilitaire ou lame de rasoir Interlock - Sécurité
N° D’ARTICLE MI02661023
N° MFR10-189C
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
Prix12.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.1000 po, 155 mm
  • Longueur totale
    5-7/8 po
  • Poids
    0.35 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignée antidérapante
  • Type de lame
    Utilitaire standard
  • Matériau du corps
    Métal
  • Couleur
    Rouge
  • Distributeur
    Pas un distributeur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de couteau
    Sécurité
  • Matériel
    Zinc
  • Nombre de lames
    1
  • Nombre de pièces
    1
  • Lame rétractable
    Oui
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • Lame à bouton-pression
    Pas de lame à enclencher
  • Type
    Couteau utilitaire de sécurité rétractable
  • CUP_NON
    076174101898

Aperçu

Description du fabricant
10-189C UT DE SÉCURITÉ. COUTEAU
  • Corps de couteau en métal durable
  • La vis à métaux maintient fermement le corps du couteau ensemble (visseuse requise pour le changement de lame)
  • Poignée profilée et corps moulé texturé pour une meilleure résistance au glissement
  • La conception du nez entrecroisé aide à fixer la lame et aide à prévenir la séparation du corps
  • Trou de suspension pour ajouter une dragonne ou une longe
  • La lame à ressort à rétraction automatique se rétracte lorsque le bouton coulissant est relâché
  • Comprend une lame utilitaire standard 11-987 (fonctionne avec la plupart des lames utilitaires standard)