Motion
J9511
Ensemble d’outils isolés avec étui - 11 pcs
N° D’ARTICLE MI02661035
N° MFRJ9511
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble d’outils isolés avec étui - 11 pcs
N° D’ARTICLE MI02661035
N° MFRJ9511
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Nombre d'outils dans l'ensemble
    11
  • Outils spécifiques inclus
    J181 8" Insulated Lineman's Pliers, J184 6-19/64" Insulated Diagonal Cutting Pliers, J186 6-3/4" Insulated Needle Nose Pliers, J187 8" Insulated Needle Nose Pliers, J9501 6-3/4" Bit #1 Phillips Insulated Screwdriver, J9502 8" Bit #2 Phillips Insulated Screwdriver, J9503 10-1/4" Bit #3 Phillips Tip Insulated Screwdriver, J9514 5/32" x 7-1/2" Standard Tip Insulated Screwdriver, J9515 9" x 7/32" Standard Tip Insulated Screwdriver, J9516 10" x 1/4" Standard Tip Insulated Screwdriver, J9517 11-1/4" x 5/16" Standard Tip Insulated Screwdriver
  • Type de trousse d’outils
    Ensemble d’outils à usage général
  • Catégorie générale de l’ensemble d’outils
    Entretien électrique et jeu d’outils isolés
  • Type spécifique d'ensemble d'outils
    Ensemble d’outils isolés avec étui
  • Type d’outil inclus
    Pinces, tournevis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE D’OUTILS ISOLÉS J9511 11PC