Motion
JA025CP0
Roulement à billes à section mince - 2.5000 po d'alésage, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI02661228
N° MFRJA025CP0
Prix648.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 2.5000 po d'alésage, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI02661228
N° MFRJA025CP0
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
Prix648.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JA025CP0 BRG
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince JA025CP0 offre un alésage de 2.5000 po, une fermeture droite double étanche, un diamètre extérieur de 3.0000 po et une largeur de 0.2500 po pour une utilisation en salle blanche.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JA025CP0
  • Rpm max.
    2630 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Type de roulement
    Contact radial
  • CUP_NON
    662729161839

Aperçu

Description du fabricant
JA025CP0 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon