Spécifications
Dimensions
- Longueur totale109.7 mm
Details
- ActionnementPilote
- Sexe de la connexionFemme
- Pression de fissuration3000 psi
- Numéro de catalogue du fabricant02-171990
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Débit maximum15 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Rapport pilote4:1
- Matériau du jointNitrile
Aperçu
Description du fabricant
CBV1-10-C-0-A-30 ÉQUILIBRE COMPTOIR VANNE