Motion
54-4210
Pistolet pulvérisateur à air conventionnel modèle 95A - Poignée pistolet, 1/4 po NPS (m) Taille d'entrée, 100 psi PSI d'entrée, 3/8 po NPS (m) Taille de sortie
N° D’ARTICLE MI02663550
N° MFR54-4210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet pulvérisateur à air conventionnel modèle 95A - Poignée pistolet, 1/4 po NPS (m) Taille d'entrée, 100 psi PSI d'entrée, 3/8 po NPS (m) Taille de sortie
N° D’ARTICLE MI02663550
N° MFR54-4210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 en NPS (m)
  • Taille de la sortie
    3/8 en NPS (m)

Détails

  • Pression d’air
    100 psi
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Comprend une buse
    Buse non incluse

Aperçu

Description du fabricant
ENTRÉE PRODUIT 54-4210 - PISTOLET 95
  • Le modèle 95A est un pistolet de pulvérisation conventionnel qui est activé pneumatiquement pour les applications avec des machines rotatives, à broche et à mouvement alternatif et dans les configurations de pistolet de pulvérisation stationnaire.
  • Il est exceptionnellement robuste et conçu pour résister à une utilisation intensive et continue.
  • Les buses d'air et de produit de la série 60 sont utilisées dans ce pistolet de pulvérisation.
  • Ces buses offrent des jets de pulvérisation d'un pouce à un large éventail avec une couverture uniforme.
  • Toutes les surfaces en contact avec le produit dans le pistolet de pulvérisation, y compris l'entrée, la buse et le pointeau, sont fabriquées en acier inoxydable pour une utilisation avec les revêtements à base aqueuse et conventionnels.