Motion
SB 22207  W33 TSS VA

MCGILL
SB 22207 W33 TSS VA

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, alésage droit, scellé, normal
N° D’ARTICLE MI02664287
N° MFRSB 22207 W33 TSS VA
Prix644.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22207 W33 TSS VA

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, alésage droit, scellé, normal
N° D’ARTICLE MI02664287
N° MFRSB 22207 W33 TSS VA
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
Prix644.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    ISO 15-2008

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22207 W33 TSS VA
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166116293
  • Température de fonctionnement maximale
    450° F
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +450 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Type de joint
    Température élevée
  • Série
    22200
  • CUP_NON
    726166116293

Aperçu

Description du fabricant
SB 22207 W33 TSS VA BEARING
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint haute température des deux côtés
  • Graisse haute température
  • Dégagement interne standard

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif