Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.5000 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant450V
- Débit maximal tr/min29.2 tr/min
- Couple de sortie maximal5974 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Taille de sortie1.7500 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition18-1/4 po
- Longueur des dimensions d’expédition20 po
- Largeur des dimensions d’expédition16-5/8 po
- Poids125.00 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=60/1|STYLE=CR|FS=182TC
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-65047
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798055626
- Puissance d’entrée maximale4.030 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série450
- StyleCR
- CUP_NON662798055626
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage