Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage10 lb
Détails
- CouleurGris
- Temps de durcissement22 min
- InflammabilitéIninflammable
- Type de colisBouteille
- TypeActivateur
- CUP_NON079340363342
Aperçu
- Un système de réparation et de coulis du béton à deux composants et à prise rapide
- Résistant aux produits chimiques et aux liquides les plus courants
- Adhère au béton, au bois, au verre, à l’acier et aux matériaux de construction
- Kit à base de phosphate de magnésium à deux composants 13,000 psi dans un durcissement de 28 jours
- S’applique de -15°F à 110°F
- Rapide de setting—5 à 10 minutes, adhère au béton ancien et neuf, prêt pour un service léger en 45 minutes
- Résistance à la compression jusqu’à 3,000 psi en deux heures
- Résistant aux : produits chimiques, aux produits caustiques, au sel, aux fluides automobiles et d’aviation, aux bactéries et aux rayons ultraviolets
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation