Motion
SER205FSX
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02664362
N° MFRSER205FSX
Prix63.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02664362
N° MFRSER205FSX
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
Prix63.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    34.9 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SER200FSX
  • CUP_NON
    0808250311873

Aperçu

Description du fabricant
SER205FSX 25MM VIS DE RÉGLAGE BRG