Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre16 mm
- Valeur P maximale49 N/mm2;Statique 137 N/mm2
- Valeur PV maximale3.60 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre30 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementPaliers multicouches en plastique PTFE avec métaux arrière
- Spécification du matérielLF du séchoir
- Valeur V max.0.65 m/s
- Plage de température de fonctionnement-392 à +536 °F
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- SérieLFW
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Mince et léger pour une conception compacte
- Démontrer un faible coefficient de friction et des performances de charge supérieures dans des conditions de charge élevée et de basse vitesse
- Peut être utilisé aux valeurs PV élevées même dans les zones à vitesse moyenne et élevée lorsqu’il est lubrifié
- Peut être utilisé dans des températures étendues allant de basses à élevées
- Offre une résistance chimique supérieure
- Offre une stabilité dimensionnelle, une résistance mécanique et une conductivité thermique supérieures