Motion
B5539WZZFS464

RBC BEARINGS INC
B5539WZZFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664595
N° MFRB5539WZZFS464
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
B5539WZZFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664595
N° MFRB5539WZZFS464
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5620 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1875 po
  • Global Largeur  
    0.5620 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    B5539WZZFS464 - Roulement de cellule RBC - Série B5000 - Alésage de 0.75 po, diamètre extérieur de 1.1875 po, largeur de 0.562 po
  • Application
    Commande de la cellule
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400562946
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7190 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400562946

Aperçu

Description du fabricant
B5539WZZ FS464 ACFT BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif