Motion
MKSP5AFS464

RBC BEARINGS INC
MKSP5AFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.3125 po de diamètre intérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.2970 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664610
N° MFRMKSP5AFS464
Price$849.99/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
MKSP5AFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.3125 po de diamètre intérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.2970 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664610
N° MFRMKSP5AFS464
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
Price$849.99/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.3125 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.297 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2340 po
  • Outside Diameter  
    0.8125 po
  • Overall Width  
    0.2970 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.02 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    MKSP5AFS464 - Roulement de cellule RBC - MKSP série A - Alésage de 0.3125 po, diamètre extérieur de 0.8125 po, largeur de 0.297 po
  • Application
    Commande de la cellule
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    637400585228
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    SAE-AS27645
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400585228

Aperçu

Description du fabricant
MKSP5A FS464 ACFT BRG