Motion
PD5KFS464
RBC® Roulement à billes de commande de cellule - 0.3125 po DI, 0.9375 po DE, 0.6250 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02664613
N° MFRPD5KFS464
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RBC® Roulement à billes de commande de cellule - 0.3125 po DI, 0.9375 po DE, 0.6250 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02664613
N° MFRPD5KFS464
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Rayon du filet
    0.005 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.625 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5630 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9375 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    PD5KFS464 - Roulement de cellule RBC - Série PD - Alésage de 0.3125 po, diamètre extérieur de 0.9375 po, largeur de 0.625 po
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    637400585945
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3420 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400585945

Aperçu

Description du fabricant
PD5K FS464 ACFT BRG