Motion
GDSRP6FS160

RBC BEARINGS INC
GDSRP6FS160

Roulement à rouleaux de commande de cellule auto-alignable - 0.3750 po DI, 1.4375 po DE, 0.9380 po Largeur, Double étanchéité, « Sans cage »
N° D’ARTICLE MI02664678
N° MFRGDSRP6FS160
Prix1,262.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
GDSRP6FS160

Roulement à rouleaux de commande de cellule auto-alignable - 0.3750 po DI, 1.4375 po DE, 0.9380 po Largeur, Double étanchéité, « Sans cage »
N° D’ARTICLE MI02664678
N° MFRGDSRP6FS160
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
Prix1,262.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.937 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.4375 po
  • Global Largeur  
    0.9380 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    « Pas de cage »
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    637400569259
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9600 lbf
  • Série
    RBC®
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • CUP_NON
    637400569259

Aperçu

Description du fabricant
GDSRP 6 FS160 ACFT BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif