Motion
DSP5FS464
Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.3125 po de diamètre intérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.8120 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664687
N° MFRDSP5FS464
Prix506.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.3125 po de diamètre intérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.8120 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664687
N° MFRDSP5FS464
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
Votre prix506.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.812 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6560 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Largeur  
    0.8120 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    DSP5FS464 - Roulement de cellule RBC - Série DSP - Alésage de 0.3125 po, diamètre extérieur de 1.25 po, largeur de 0.812 po
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    637400568214
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3740 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    SAE-AS27643
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400568214

Aperçu

Description du fabricant
DSP5 FS464 ACFT BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif