Motion
GD5M28FS160

RBC BEARINGS INC
GD5M28FS160

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.3125 po de diamètre intérieur, 0.9014 po de diamètre extérieur, 0.9380 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664708
N° MFRGD5M28FS160
Prix681.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
GD5M28FS160

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.3125 po de diamètre intérieur, 0.9014 po de diamètre extérieur, 0.9380 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664708
N° MFRGD5M28FS160
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
Prix681.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la bride
    1.0150 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8130 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9014 po
  • Global Largeur  
    0.9380 po
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    GD5M28FS160 - Roulement de cellule RBC - Spécial - Alésage 0.3125 po, D.E. 1.015 po, Largeur 0.9375 po
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    637400569464
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit avec rainure pour relubrification
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    600 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400569464

Aperçu

Description du fabricant
GD 5 M28 FS160 ACFT BRG