Motion
20NBC2032YZP

RBC BEARINGS INC
20NBC2032YZP

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 1.2500 po d’alésage, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664795
N° MFR20NBC2032YZP
Prix555.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
20NBC2032YZP

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 1.2500 po d’alésage, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664795
N° MFR20NBC2032YZP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix555.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.2724 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    20NBC2032YZP - Roulement de cellule RBC - Série NBC - Alésage 1.2500 po x 2.0000 po DE x 1.250 po Largeur
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de roulement
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Numéro CUP du fabricant
    637400592967
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -17.8 oC
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    37900 lbf
  • Série
    RBC®
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Type
    Type de piste
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    637400592967

Aperçu

Description du fabricant
20NBC2032 YZP BRG