Motion
101-1770-009
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série H
N° D’ARTICLE MI02666555
N° MFR101-1770-009
Prix792.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série H
N° D’ARTICLE MI02666555
N° MFR101-1770-009
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
Prix792.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    1363 po
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 NPTF
  • Hauteur totale
    3.31 po
  • Longueur totale
    6.85 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Poids
    12.10 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    Orifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
  • Débit continu
    57 L/min
  • Déplacement
    120 cc/rév
  • Pression intermittente
    165 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    469 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1800 psi
  • Régime maximum continu
    1021 tr/min
  • Type de port du moteur
    Carburant conique pour tuyau National
  • Configuration du port
    Orifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
  • Type de joint
    Joint à lèvres simple
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Cannelure

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 101-1770
  • Durée de vie prolongée du roulement|Joint d’arbre accru

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good