Motion
704114
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 35 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02667251
N° MFR704114
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 35 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02667251
N° MFR704114
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6875 po
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    6.5625 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Poids
    4.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en fonte époxyde à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite • Joint d’étanchéité à une lèvre avec chemins de roulement en oxyde noir • Raccord métrique • Conception de dispositif de retenue de conduite sur terre unique offrant un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • Emboîtement exclusif à Sealmaster® pour la lubrification directe et l’antirotation
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NP-207TMC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461253755
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    4650 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    5207TMC
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    662461253755

Aperçu

Description du fabricant
NP-207TMC PIL NOIR
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
  • Raccord métrique
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon