Motion
BRG22217ESK.C4

DODGE
BRG22217ESK.C4

Roulement de rouleau sphérique -
N° D’ARTICLE MI02667319
N° MFRBRG22217ESK.C4
Prix873.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22217ESK.C4

Roulement de rouleau sphérique -
N° D’ARTICLE MI02667319
N° MFRBRG22217ESK.C4
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
Prix873.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    36 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    68000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53359
  • Matériel
    053359
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    73500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
053359 PALIER