Motion
02-334462-7
Pompe à palettes hydrauliques 02-334462-7 -
N° D’ARTICLE MI02667350
N° MFR02-334462-7
Prix3,165.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à palettes hydrauliques 02-334462-7 -
N° D’ARTICLE MI02667350
N° MFR02-334462-7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,165.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    SAE-20
  • Taille du port de sortie
    SAE-12

Détails

  • Déplacement
    27.4 cm3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Débit maximum
    17 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    En ligne
  • Série
    20VQ
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 20VQ8B151C30L

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon