Motion
W300 20/1 A WR 1.000

HUB CITY INC
W300 20/1 A WR 1.000

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit W300 20/1 A WR 1.000 - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, arbre plein, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI02667592
N° MFRW300 20/1 A WR 1.000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
W300 20/1 A WR 1.000

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit W300 20/1 A WR 1.000 - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, arbre plein, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI02667592
N° MFRW300 20/1 A WR 1.000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    W300
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    870 po-lb
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    6 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    18.00 lb

Details

  • Dessin CAD
    RATIO=20/1|TYLE=A|DO=1.000
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-74852
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798082356
  • Puissance d’entrée maximale
    1.330 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    W300
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798082356

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR W300 20/1 A WR 1.000
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en alliage de fonte
  • Roulements à rouleaux coniques
  • Joints industriels robustes
  • Montage sur arbre pour montage direct sur arbres d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif