Motion
RD600EZ
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle EZ Boss-Lock 6 po x 6 po NPT femelle, droit
N° D’ARTICLE MI02667784
N° MFRRD600EZ
Prix562.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle EZ Boss-Lock 6 po x 6 po NPT femelle, droit
N° D’ARTICLE MI02667784
N° MFRRD600EZ
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
Votre prix562.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    6 po
  • Taille de l’extrémité 1
    6 po
  • Extrémité 2 Taille
    6 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type D x filetage femelle
  • Type de raccord
    Coupleur x filetage femelle NPT
  • Sexe de l’accouplement
    Femme
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle EZ Boss-Lock
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
RD600EZ 6" SS EZ CPLR X FNPT
  • Produit pour l’échange avec tous les produits fabriqués selon la description de l’article commercial A-A-59326B
  • Usiné avec précision selon des tolérances rigides
  • Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
  • L’encastrement maintient le joint fermement en place pour assurer un positionnement correct
  • La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant la principale cause des dommages au tuyau
  • Extrêmement facile à ouvrir, le levier de dégagement se trouve sous votre pouce lorsque vous voulez ouvrir le raccord
  • Résistant à un débranchement accidentel lors de la traînée, le levier de dégagement s’ouvre dans la direction opposée au bras de came, de sorte que les mouvements qui ont tendance à ouvrir le levier de dégagement ont également tendance à fermer le bras de came
  • Vous avertit s’il n’est pas correctement engagé, si le levier rotatif n’est pas à ras de la poignée, il n’est pas correctement engagé
  • Pas de goupilles coulissantes à bloquer ou à ouvrir
  • L’action de rotation aide à garder le dispositif de verrouillage exempt de débris
  • Avertissement : En aucun cas, des accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l'air comprimé ou à la vapeur
  • Fabricant : Vanne et raccord Dixon

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good