Spécifications
Dimensions
- Taille du corps3/8 po
- Longueur2.18 po
Détails
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement18000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 3/8 po
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi
Aperçu
Description du fabricant
BARBE DE TUYAU DE J3S3 3/8 PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité