Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter12 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet0.024 po
- Largeur de la bague intérieure0.6063 po
- Outside Diameter32 mm
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Overall Width15.40 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.08 lb
Details
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionA201NPP5A1116
- Revêtement de finitionAcier
- Dégagement interneC0
- Description longueLe A201NPP5A1116 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 15.4 mm, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricantA201NPP5A1116
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400561796
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1700 lbf
- Capacité de charge statique radiale680 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes métrique
- CUP_NON637400561796
Aperçu
Description du fabricant
A201NPP5A1116
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View Literature
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature