Motion
W200PP
RBC® Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E. 30 mm, 0.5625 po de largeur, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02669404
N° MFRW200PP
Prix243.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RBC® Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E. 30 mm, 0.5625 po de largeur, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02669404
N° MFRW200PP
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
Votre prix243.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5625 po
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.5625 po
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W200PP
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    637400592028
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1530 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    585 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes métrique
  • CUP_NON
    637400592028

Aperçu

Description du fabricant
W200PP